Pneumatika
Rubix provides top components, professional accessories, and high-tech compressors and air systems for pneumatics. The selection includes high-performance spool valves, special pneumatic actuators cylinders, valve terminals, assembly equipment, tubes, pipes, and pneumatic couplings. Additionally, control software is available for optimal performance.
Komponenty pro pneumatiku
Příprava stlačeného vzduchu
Pneumatické příslušenství
Kompresory a systémy stlačeného vzduchu
Možnosti filtru
Kategorie
komponenty pro pneumatiku (3819)
pneumatické příslušenství (2487)
pneumatické spojení (696)
příprava stlačeného vzduchu (423)
kompresory a systémy stlačeného vzduchu (66)
Výrobce
aventics
(2)
festo
(6404)
mecaline
(677)
parker
(408)
4 574 Produkt (y) s 7 491 varianta (y):
SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-&
- festo:SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
- rubix:FLTPNEFSTLPP5818982
- výrobce:551373
- ean:4052568094737
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Napětí, min.:5 V
- Napětí, max.:30 V
CPE18-M1H-5JS-QS-10
- festo:CPE18-M1H-5JS-QS-10
- rubix:FLTPNEFSTEOV5819413
- výrobce:163163
- ean:4052568133252
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Počet portů:5
DSBC-40-300-PPVA-N3
- festo:DSBC-40-300-PPVA-N3
- rubix:FLTPNEFSTOST5820266
- výrobce:2123227
- ean:4052568251840
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr válce:40 mm
- Zdvih válce:300 mm
NAS-1/8-02-VDMA
- festo:NAS-1/8-02-VDMA
- rubix:FLTPNEFSTOST5819533
- výrobce:161115
- ean:4052568012267
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
AMTE-M-LH-G38 FESTO
- festo:AMTE-M-LH-G38
- rubix:FLTPNEOSTOST5826780
- výrobce:1205862
- ean:4052568061616
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr připojení (v palcích):3/8 ''
853041 Přím.spoj. KQ2H 4-1/8
- mecaline:853041
- rubix:FLTPNEOSTOST5831365
- ean:3660338092251
- K dispozici
- Typ závitů:válcový
- Připojení 1:g1/8
- Připojení 2:4
DFM-20-40-P-A-KF
- festo:DFM-20-40-P-A-KF
- rubix:FLTPNEFSTOST5819562
- výrobce:170918
- ean:4052568013479
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr válce:20 mm
- Zdvih válce:40 mm
SMBR-12 upevňovací sada Festo
- festo:SMBR-12
- rubix:FLTPNEFSTOST5819704
- výrobce:19274
- ean:4052568003548
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
PUN-H-8X1,25-TGE-400
- festo:PUN-H-8X1,25-TGE-400
- rubix:FLTPNEFSTSRB5820694
- výrobce:8048700
- ean:4052568288501
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:5.7 mm
- Vnější průměr:8 mm
- Barva:žlutá
DGST-8-30-PA
- festo:DGST-8-30-PA
- rubix:FLTPNEFSTLNP5820228
- výrobce:8085112
- ean:4052568450007
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr válce:8 mm
- Zdvih válce:30 mm
NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2
- festo:NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2
- rubix:FLTPNEFSTOST5819403
- výrobce:566654
- ean:4052568057312
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
SGA-M10X1,25 vidlic koncovka FESTO
- festo:SGA-M10X1,25
- rubix:FLTPNEFSTLPP5803607
- výrobce:32954
- ean:4052568004033
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
AEN-S-6-5-I
- festo:AEN-S-6-5-I
- rubix:FLTPNEFSTLNP5820283
- výrobce:4984929
- ean:4052568419080
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr válce:6 mm
- Zdvih válce:5 mm
SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8
- festo:SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8
- rubix:FLTPNEFSTOST5820644
- výrobce:1531266
- ean:4052568238087
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Napětí, min.:15 V
HGL-3/8-QS-8
- festo:HGL-3/8-QS-8
- rubix:FLTPNEFSTEOV5819635
- výrobce:530043
- ean:4052568085629
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
QSM-M3-3-100
- festo:QSM-M3-3-100
- rubix:FLTPNEFSTSRB5820500
- výrobce:130775
- ean:4052568024963
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Připojení 1:m3 male thread
ZNCF-80 FESTO
- festo:ZNCF-80
- rubix:FLTPNEOSTOST5827773
- výrobce:174415
- ean:4052568014179
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
DHPS-16-A paralelní chapadlo Festo
- festo:DHPS-16-A
- rubix:FLTPNEFSTUCH5817177
- výrobce:1254043
- ean:4052568016449
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Zdvih válce:5 mm
SL-DSM-B FESTO
- festo:SL-DSM-B
- rubix:FLTPNEFSTOST5819075
- výrobce:550661
- ean:4052568052232
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
CN-M5-PK-2
- festo:CN-M5-PK-2
- rubix:FATFITLTNVJD0620427
- výrobce:19521
- ean:4052568022563
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Připojení 1:m5
ESS-6-SN
- festo:ESS-6-SN
- rubix:FLTPNEFSTVAT5817309
- výrobce:189274
- ean:4052568041915
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
HE-2-1/4-QS-8
- festo:HE-2-1/4-QS-8
- rubix:FLTPNEFSTEOV5819447
- výrobce:153472
- ean:4052568034894
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
786209 řezačka trubek
- mecaline:786209
- rubix:TGM008005---4062413
- ean:3660338039621
- K dispozici
QSF-1/4-6-B-100
- festo:QSF-1/4-6-B-100
- rubix:FLTPNEFSTSRB5820455
- výrobce:130712
- ean:4052568024338
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Připojení 1:g 1/4
24 items of 4574