Reference
Festo:CN-M5-PK-2
Rubix:FATFITLTNVJD0620427
Výrobce:19521
EAN:4052568022563

Dokumenty
Detaily produktu : CN-M5-PK-2
Barbed fitting CN-M5-PK-2 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring Nominal size=1,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 80x40x10 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1,8 g |
| Připojení 1 | m5 |
| Připojení 2 | 3 mm |
| Max. teplota | 60 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání