Valivá ložiska
Objevte náš výběr všech značek: INA, FAG, SKF, NTN, PTN… nabízíme vám nejlepší značky na trhu. Naše komponenty jsou dostupné v různých velikostech a typech.
Co jsou ložiska?
Ložisko je mechanická součást používaná v široké škále průmyslových zařízení. Jeho úkolem je zajišťovat otáčení mechanických hřídelí v otvorech. Tento díl zajišťuje nízké tření, což umožňuje správnou funkci vybavených zařízení. Přenáší síly a pohyby a umožňuje vedení součástí, které se musí vůči sobě otáčet.
Hlavní typy ložisek
Kuličková ložiska
Kuličková ložiska se otáčejí vysokými rychlostmi a zároveň snižují tření. Zvládají radiální zatížení, nikoli však vysoké axiální zatížení. Tyto komponenty lze použít v aplikacích s omezeným prostorem, při vysokých otáčkách nebo ve vysokoteplotním prostředí.
Válečková ložiska
Válečková ložiska používají válcový váleček, díky čemuž mají vyšší odolnost vůči radiálnímu zatížení než kuličková ložiska. Mají větší styčnou plochu než kuličková ložiska. Tento díl je odolný a robustní.
Jehlová ložiska
Jehlová ložiska odolávají vysokému radiálnímu zatížení a lze je integrovat do malých prostor. Mají zmenšenou průřezovou výšku. Tyto prvky se v průběhu času málo deformují a dobře snášejí tlak. Jsou vhodná i pro vysoké otáčky.
Výběr Rubix
Rubix vám nabízí široký výběr ložisek všech typů. Umožňujeme vám vybírat z mnoha známých značek, mezi které patří INA, FAG, SKF, NSK, NTN, PTN, SNR a Timken.
Jaké je jejich použití?
Tyto díly mají různé použití v závislosti na svém typu. Využívají se v průmyslovém, zemědělském i automobilovém sektoru. Zde je několik možných aplikací:
zemědělské stroje;
automobilová kola a komponenty;
dopravníky;
vysokozdvižné vozíky;
manipulační systémy;
lisy;
řezací stroje;
obráběcí centra;
stavební stroje;
těžební zařízení;
vrtná zařízení.
Jak vybrat ložisko?
Při výběru ložiska je důležité zohlednit několik kritérií:
Typ: kuličkové, jehlové, válečkové…
Specifické vlastnosti: jednořadé nebo dvouřadé kuličkové ložisko, s kosoúhlým stykem, kuželíkové, soudečkové nebo válcové válečkové ložisko…
Materiál: obvykle nerezová ocel (inox).
Rozměry: průměr otvoru, vnější průměr, šířka…
Tvar otvoru.
Informace o drážkách pro pojistné kroužky, mazacích otvorech…
Vnitřní vůle.
Přítomnost nebo nepřítomnost integrovaných těsnění.
Technické údaje týkající se použití v konkrétním zařízení.
Jak ložiska udržovat / prodloužit jejich životnost?
Je důležité díly pravidelně mazat a odmašťovat. Díky tomu zůstanou vaše komponenty těsné a plně funkční.
Jak dlouho ložisko vydrží?
Životnost ložisek se vyjadřuje v počtu otáček. Většina dílů má velmi vysokou životnost, v průměru okolo jednoho milionu otáček. Životnost ložisek se někdy udává také v provozních hodinách.
Porozumění označení ložisek
Označení ložisek, neboli jejich nomenklatura, je klasifikační systém pro výběr správných komponent. Skládá se z předpony, základního označení a přípony. Tyto prvky určují typ ložiska a jeho vnitřní průměr. Předpona a přípona upřesňují další vlastnosti, jako je těsnění nebo mazání.
Vše, co potřebujete vědět o těsnění ložisek
Komponenty jsou někdy vybaveny těsněním. Tyto díly zabraňují úniku maziva a pronikání vody nebo prachu do součásti. Utěsněné komponenty, jako jsou ložiska 2RS, jsou proto nezbytné při vybavování strojů pracujících v náročném prostředí. Existují různé typy těsnění, například O-kroužky, speciálně navržené pro automobilové díly, průmyslové stroje a zařízení používaná v instalatérství.
Objevte naše těsnění a podložky, klece, samonaklápěcí ložiska a pouzdra. Proveďte svá měření a vybírejte z kvalitních produktů za nejlepší ceny.
5 817 Produkt (y) s 18 555 varianta (y):
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6004-2RSH, Vnější průměr: 42 mm | Šířka: 12 mm | Vnitřní průměr: 20 mm
- skf:6004-2RSH
- rubix:LOZSKFKULJEZ1510039
- výrobce:180891
- ean:7316571815732
- K dispozici
- Vnitřní průměr:20 mm
- Vnější průměr:42 mm
- Šířka:12 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6001-2RSH, Vnější průměr: 28 mm | Šířka: 8 mm | Vnitřní průměr: 12 mm
- skf:6001-2RSH
- rubix:LOZSKFKULJEZ1509903
- výrobce:164363
- ean:7316571814186
- K dispozici
- Vnitřní průměr:12 mm
- Vnější průměr:28 mm
- Šířka:8 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6205-2RSH, Vnější průměr: 52 mm | Šířka: 15 mm | Vnitřní průměr: 25 mm
- skf:6205-2RSH
- rubix:LOZSKFKULJEZ1509812
- výrobce:178389
- ean:7316571820279
- K dispozici
- Vnitřní průměr:25 mm
- Vnější průměr:52 mm
- Šířka:15 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6202-2RSH, Vnější průměr: 35 mm | Šířka: 11 mm | Vnitřní průměr: 15 mm
- skf:6202-2RSH
- rubix:LOZSKFKULJEZ1509807
- výrobce:177697
- ean:7316571817347
- K dispozici
- Vnitřní průměr:15 mm
- Vnější průměr:35 mm
- Šířka:11 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6204-2RSH, Vnější průměr: 47 mm | Šířka: 14 mm | Vnitřní průměr: 20 mm
- skf:6204-2RSH
- rubix:LOZSKFKULJEZ1509991
- výrobce:178365
- ean:7316571819358
- K dispozici
- Vnitřní průměr:20 mm
- Vnější průměr:47 mm
- Šířka:14 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou NSK 6205DDU, Vnější průměr: 52 mm | Šířka: 15 mm | Vnitřní průměr: 25 mm
- nsk:6205DDU
- rubix:MRO0010010010144753
- ean:0029176064203
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:25 mm
- Vnější průměr:52 mm
- Šířka:15 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6002-2RSH, Vnější průměr: 32 mm | Šířka: 9 mm | Vnitřní průměr: 15 mm
- skf:6002-2RSH
- rubix:LOZSKFKULJEZ1510166
- výrobce:180839
- ean:7316571814537
- K dispozici
- Vnitřní průměr:15 mm
- Vnější průměr:32 mm
- Šířka:9 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou NSK 6004DDU, Vnější průměr: 42 mm | Šířka: 12 mm | Vnitřní průměr: 20 mm
- nsk:6004DDU
- rubix:MRO0010010010144748
- ean:00029176062780
- K dispozici
- Vnitřní průměr:20 mm
- Vnější průměr:42 mm
- Šířka:12 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6206-2RS1, Vnější průměr: 62 mm | Šířka: 16 mm | Vnitřní průměr: 30 mm
- skf:6206-2RS1
- rubix:LOZSKFKULJEZ1503174
- výrobce:42576
- ean:7316577758774
- K dispozici
- Vnitřní průměr:30 mm
- Vnější průměr:62 mm
- Šířka:16 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6006-2RS1, Vnější průměr: 55 mm | Šířka: 13 mm | Vnitřní průměr: 30 mm
- skf:6006-2RS1
- rubix:LOZSKFKULJEZ1502837
- výrobce:40581
- ean:7316571408019
- K dispozici
- Vnitřní průměr:30 mm
- Vnější průměr:55 mm
- Šířka:13 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou NSK 6001DDU, Vnější průměr: 28 mm | Šířka: 8 mm | Vnitřní průměr: 12 mm
- nsk:6001DDU
- rubix:MRO0010010010141793
- ean:00029176062681
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:12 mm
- Vnější průměr:28 mm
- Šířka:8 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6201-2RSH, Vnější průměr: 32 mm | Šířka: 10 mm | Vnitřní průměr: 12 mm
- skf:6201-2RSH
- rubix:LOZSKFKULJEZ1509914
- výrobce:164102
- ean:7316571844664
- K dispozici
- Vnitřní průměr:12 mm
- Vnější průměr:32 mm
- Šířka:10 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6203-2RSH, Vnější průměr: 40 mm | Šířka: 12 mm | Vnitřní průměr: 17 mm
- skf:6203-2RSH
- rubix:LOZSKFKULJEZ1509885
- výrobce:166118
- ean:7316571855769
- K dispozici
- Vnitřní průměr:17 mm
- Vnější průměr:40 mm
- Šířka:12 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou NSK 6002DDU, Vnější průměr: 32 mm | Šířka: 9 mm | Vnitřní průměr: 15 mm
- nsk:6002DDU
- rubix:MRO0010010010141797
- ean:00029176062711
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:15 mm
- Vnější průměr:32 mm
- Šířka:9 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6000-2RSH, Vnější průměr: 26 mm | Šířka: 8 mm | Vnitřní průměr: 10 mm
- skf:6000-2RSH
- rubix:LOZSKFKULJEZ1509778
- výrobce:163639
- ean:7316571839349
- K dispozici
- Vnitřní průměr:10 mm
- Vnější průměr:26 mm
- Šířka:8 mm
Miniaturní kuličkové ložisko SKF 608-2RSH, Vnější průměr: 22 mm | Šířka: 7 mm | Vnitřní průměr: 8 mm
- skf:608-2RSH
- rubix:LOZSKFKULJEZ1509779
- výrobce:164075
- ean:7316571844084
- K dispozici
- Vnitřní průměr:8 mm
- Vnější průměr:22 mm
- Šířka:7 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou NSK 6000DDU, Vnější průměr: 26 mm | Šířka: 8 mm | Vnitřní průměr: 10 mm
- nsk:6000DDU
- rubix:MRO0010010010140511
- ean:00029176062650
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:10 mm
- Vnější průměr:26 mm
- Šířka:8 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou NSK 6206DDU, Vnější průměr: 62 mm | Šířka: 16 mm | Vnitřní průměr: 30 mm
- nsk:6206DDU
- rubix:MRO0010010010141873
- ean:00029176064272
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:30 mm
- Vnější průměr:62 mm
- Šířka:16 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF W 6001-2RS1, Vnější průměr: 28 mm | Šířka: 8 mm | Vnitřní průměr: 12 mm
- skf:W 6001-2RS1
- rubix:LOZSKFKULJEN1505304
- výrobce:49415
- ean:7316571077789
- K dispozici
- Vnitřní průměr:12 mm
- Vnější průměr:28 mm
- Šířka:8 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF W 6000-2RS1, Vnější průměr: 26 mm | Šířka: 8 mm | Vnitřní průměr: 10 mm
- skf:W 6000-2RS1
- rubix:LOZSKFKULJEN1520047
- výrobce:48365
- ean:7316570476804
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:10 mm
- Vnější průměr:26 mm
- Šířka:8 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF W 6004-2RS1, Vnější průměr: 42 mm | Šířka: 12 mm | Vnitřní průměr: 20 mm
- skf:W 6004-2RS1
- rubix:LOZSKFKULJEN1506614
- výrobce:49357
- ean:7316570419054
- K dispozici
- Vnitřní průměr:20 mm
- Vnější průměr:42 mm
- Šířka:12 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou NSK 6204DDU, Vnější průměr: 47 mm | Šířka: 14 mm | Vnitřní průměr: 20 mm
- nsk:6204DDU
- rubix:MRO0010010010141869
- ean:00029176064166
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:20 mm
- Vnější průměr:47 mm
- Šířka:14 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6007-2RS1, Vnější průměr: 62 mm | Šířka: 14 mm | Vnitřní průměr: 35 mm
- skf:6007-2RS1
- rubix:LOZSKFKULJEZ1502814
- výrobce:40640
- ean:7316577067166
- K dispozici
- Vnitřní průměr:35 mm
- Vnější průměr:62 mm
- Šířka:14 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF W 6005-2RS1, Vnější průměr: 47 mm | Šířka: 12 mm | Vnitřní průměr: 25 mm
- skf:W 6005-2RS1
- rubix:LOZSKFKULJEN1500527
- výrobce:29733
- ean:7316570188356
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:25 mm
- Vnější průměr:47 mm
- Šířka:12 mm