Pohonná a dopravní technologie
Find a variety of drive components, including induction motors, 2-phase and 3-phase motors, inverters, variable speed drives, AC or DC motors, and high- or low-voltage motors from top brands.
Možnosti filtru
Kategorie
motory (57)
modulové komponenty (2)
Výrobce
festo
(32)
mecaline
(27)
36 Produkt (y) s 59 varianta (y):
891493 MECALINE - elektromotor 5,5kW, 1500ot., 4 pól, 132, B5
- mecaline:891493
- rubix:MOTMOTOST---2000957
- ean:3660338441417
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Napájení:5.5 kW
- Napětí:400/690 V
- Rychlost:1500 rpm
891440 2EL071M4C-PD-AO-C34
- mecaline:891440
- rubix:MOTMOTACM---2000820
- ean:3660338440885
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Napájení:0.37 kW
- Napětí:230/400 V
- Rychlost:1500 rpm
891856
- mecaline:891856
- rubix:MOTNADOST---2000864
- ean:3660338444807
- K dispozici
- Typ:b5 - 71
895368 SPGM3034 ozubene kolo
- mecaline:SPGM3034
- rubix:RAPRTKJNB---5823530
- výrobce:895368
- ean:3660338477171
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Modul:3 mm
- Počet zubů:34
- Šířka:30 mm
891882 MECALINE - patky motoru pro MS132 (2ks v balení)
- mecaline:891882
- rubix:MOTNADOST---2000871
- ean:3660338445064
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Typ:132
RK1000M3 ozubený hřeben
- mecaline:RK1000M3
- rubix:RMNPRS///---5722351
- výrobce:895494
- ean:3660338478352
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Modul:3 mm
- Délka:1000 mm
EMMT-AS-60-S-LS-RM servomotor
- festo:EMMT-AS-60-S-LS-RM
- rubix:FLTPNEFSTOST5819841
- výrobce:5242197
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Napájení:0.2 kW
- Rychlost:3000 rpm
CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S1 Festo
- festo:CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S1
- rubix:FLTPNEFSTOST5820577
- výrobce:8143168
- ean:4052568598747
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Napájení:4 kW
894295
- mecaline:894295
- rubix:MOTMOTOST---2000938
- ean:3660338467288
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Napájení:30 kW
- Napětí:400/690 V
- Rychlost:1500 rpm
MS2-WR-B
- festo:MS2-WR
- rubix:FLTPNEFSTOST5820100
- výrobce:8087978
- ean:4052568451615
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
VAME-P11-MK
- festo:VAME-P11-MK
- rubix:FLTPNEFSTOST5820102
- výrobce:8047542
- ean:4052568435301
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
- festo:SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
- rubix:FLTPNEFSTOST5820006
- výrobce:8025978
- ean:4052568293833
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
CMMT-ST-C8-1C-MP-S0 Festo
- festo:CMMT-ST-C8-1C-MP-S0
- rubix:FLTPNEFSTOST5820578
- výrobce:8163946
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
EMMB-ST-42-S-SM krokový motor
- festo:EMMB-ST-42-S-SM
- rubix:MOTMOTOST---2001014
- výrobce:8156127
- ean:4052568639051
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
EMMT-ST-57-L-RS Festo
- festo:EMMT-ST-57-L-RS
- rubix:MOTMOTOST---2001033
- výrobce:8156180
- ean:4052568639686
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
EMMT-ST-87-L-R FESTO
- festo:EMMT-ST-87-L-R
- rubix:MOTMOTOST---2001032
- výrobce:8156197
- ean:4052568639853
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
EMMT-ST-87-S-RS Festo
- festo:EMMT-ST-87-S-RS
- rubix:ETMPRTEKTBEZ0521637
- výrobce:8156186
- ean:4052568639747
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
VFFG-T-F6-10
- festo:VFFG-T-F6-10
- rubix:FLTPNEFSTOST5820103
- výrobce:8047355
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
VFFG-T-F6-14
- festo:VFFG-T-F6-14
- rubix:FLTPNEFSTOST5820104
- výrobce:8047357
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
VFFG-T-F6-18
- festo:VFFG-T-F6-18
- rubix:FLTPNEFSTOST5820105
- výrobce:8047359
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
NPQR-BK-G18 Festo
- festo:NPQR-BK-G18
- rubix:FLTPNEFSTSRB5819022
- výrobce:8085673
- ean:4052568451134
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
NPQR-DK-M5-Q4
- festo:NPQR-DK-M5-Q4
- rubix:FLTPNEFSTOST5820101
- výrobce:8085657
- ean:4052568450991
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
NPQR-DK-G38-Q12
- festo:NPQR-DK-G38-Q12
- rubix:FLTPNEFSTOST5820493
- výrobce:8085668
- ean:4052568451103
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
NEBC-D8G4-ES-2-N-S-D8G4-ET Festo
- festo:NEBC-D8G4-ES-2-N-S-D8G4-ET
- rubix:FLTPNEFSTOST5819906
- výrobce:8065127
- ean:4052568456924
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
24 items of 36