Mechanická mazací technologie
Our mechanical lubrication technology category features various items and systems for greasing and lubricating machinery and equipment, including fluorinated polyether products, specialized lithium and calcium-based agents, and lithium mineral oil for various applications.
Možnosti filtru
Kategorie
maznice (225)
mazací oleje a tuky (105)
Výrobce
fag
(56)
ina
(3)
parker
(74)
schaeffler
(28)
skf
(169)
236 Produkt (y) s 330 varianta (y):
LAGD 125/WA2
- skf:LAGD 125/WA2
- rubix:MATAMMS24---1900047
- ean:7316577745583
- K dispozici
- Výkon:125 ml
- Min. Provozní teplota:-20 °C
- Max. Provozní teplota:60 °C
LAGD 125/FM100
- Nahrazená ref.:LAGD 125/HFP15
- skf:LAGD 125/FM100
- rubix:MATAMMS24---1920848
- ean:7316579651974
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:125 ml
- Min. Provozní teplota:-20 °C
- Max. Provozní teplota:60 °C
TLSD 125/HB2 jednobodová automat.maznice
- skf:TLSD 125/HB2
- rubix:TGM008006---4044912
- ean:7316575835514
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:125 ml
- Min. Provozní teplota:0 °C
- Max. Provozní teplota:50 °C
LAGD 60/U
- skf:LAGD 60/U
- rubix:MATAMMS24---1920858
- ean:7316571413488
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:60 ml
- Min. Provozní teplota:-20 °C
- Max. Provozní teplota:60 °C
TLSD 125/WA2 jednobodová automat.maznice
- skf:TLSD 125/WA2
- rubix:TGM008006---4044938
- ean:7316575835446
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Tlak:5 bar
LAGD 125/FQ2
- skf:LAGD 125/FQ2
- rubix:TGM008006---4061252
- ean:7316577450500
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:125 ml
- Min. Provozní teplota:-20 °C
- Max. Provozní teplota:60 °C
LAPE 50
- skf:LAPE 50
- rubix:MATAMMPRS---1900138
- ean:7316571587233
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Typ:system 24
TLSD 250/WA2 jednobodová automat.maznice
- skf:TLSD 250/WA2
- rubix:TGM008006---4044901
- ean:7316575835460
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Tlak:5 bar
LAGD 60/HQ2
- skf:LAGD 60/HQ2
- rubix:MATAMMS24---1920839
- ean:7316579218283
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:60 ml
- Min. Provozní teplota:-20 °C
- Max. Provozní teplota:60 °C
TLSD 1-BATC
- skf:TLSD 1-BATC
- rubix:TGM008006---4057601
- ean:7316575857769
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Typ:tlsd 1
LGWA 2/MR380B - SKF
- skf:LGWA 2/MR380B
- rubix:FLTCMAOST---5819013
- ean:7316575884888
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:380 ml
- Min. Provozní teplota:-30 °C
- Max. Provozní teplota:140 °C
LGHB 2/SD250 jednobodová automat.maznice
- skf:LGHB 2/SD250
- rubix:TGM008006---4044927
- ean:7316575639549
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:250 ml
- Min. Provozní teplota:0 °C
- Max. Provozní teplota:150 °C
TLSD 250/HB2 jednobodová automat.maznice
- skf:TLSD 250/HB2
- rubix:TGM008006---4044905
- ean:7316575835545
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:250 ml
- Min. Provozní teplota:0 °C
- Max. Provozní teplota:50 °C
LGWA 2/SD250 jednobodová automat.maznice
- skf:LGWA2/SD250
- rubix:TGM008006---4045222
- ean:7316575639495
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:250 ml
- Min. Provozní teplota:0 °C
- Max. Provozní teplota:140 °C
TLMP 1008/24DC
- skf:TLMP 1008/24DC
- rubix:MATDKT///---1920851
- ean:7316577289780
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:1000 ml
- Min. Provozní teplota:-25 °C
- Max. Provozní teplota:70 °C
TLMR 101/38WA2 mazací systém
- skf:TLMR 101/38WA2
- rubix:MATMASLUBPRS1920828
- ean:7316575884970
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Tlak:30 bar
LAPE 35
- skf:LAPE 35
- rubix:TGM008006---4024891
- ean:7316571444512
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Typ:system 24
LAPC 63
- skf:LAPC 63
- rubix:MATAMMPRS---1920477
- ean:7316573474920
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Typ:lapc 63
TLAC 50/G - SKF
- skf:TLAC 50/G
- rubix:TGM008014---4061379
- ean:7316574608546
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Typ:50/g
TLAC50/R - SKF
- skf:TLAC 50/R
- rubix:FLTCMAOST---5819016
- ean:7316574608539
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Typ:50/r
LGMT 3/MR380 - SKF
- skf:LGMT 3/MR380
- rubix:FLTCMAOST---5819015
- ean:7316575900960
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:380 ml
- Min. Provozní teplota:-30 °C
- Max. Provozní teplota:120 °C
TLSD 250/HQ2 automatická maznice
- skf:TLSD 250/HQ2
- rubix:MATAMMPRS---1920866
- ean:7316579502061
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:250 ml
- Min. Provozní teplota:0 °C
- Max. Provozní teplota:50 °C
TLMR 201
- skf:TLMR 201
- rubix:MATMASLUBPRS1920826
- ean:7316575884949
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Tlak:30 bar
TLMP 1008/230V
- skf:TLMP 1008/230V
- rubix:MATMASLUBPRS1920831
- ean:7316577289827
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Výkon:1000 ml
- Min. Provozní teplota:-25 °C
- Max. Provozní teplota:70 °C
24 items of 236