Mechanické těsnění převodů

Our mechanical transmission sealing range includes static seals like quad rings, end covers, cords, bond seals, and ring and bellows kits, and dynamic seals such as shaft sealing joints, shaft protective sleeves, v-rings, and special, combination and translation seals.

Možnosti filtru
Kategorie
  • dynamická těsnění (899)
  • statická těsnění (69)
  • Výrobce
  • festo
    (3)
  • ina
    (34)
  • parker
    (48)
  • skf
    (883)
  • 962 Produkt (y) s 968 varianta (y):

    randomSort
    brand logobrand logo

    12X22X6 HMSA10 V - SKF

    • skf:12X22X6 HMSA10 V
    • rubix:TSPGUFNBRSPC4338843
    • výrobce:522185
    • ean:7316572542279
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:12 mm
    • Vnější průměr:22 mm
    • Šířka:6 mm
    brand logobrand logo

    CR 45X60X8 CRW1 R

    • skf:45X60X8 CRW1 R
    • rubix:TSPGUCNBRSPC4324406
    • výrobce:510818
    • ean:0085311019040
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:45 mm
    • Vnější průměr:60 mm
    • Šířka:8 mm
    brand logobrand logo

    CR 15X32X7 HMS5 RG

    • skf:15X32X7 HMS5 RG
    • rubix:TSPGUCNBRSPC4328553
    • výrobce:520379
    • ean:7316572264515
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:15 mm
    • Vnější průměr:32 mm
    • Šířka:7 mm
    brand logobrand logo

    55X70X10 HMSA10 V SKF

    • skf:55X70X10 HMSA10 V
    • rubix:TSPPFT///---4348649
    • výrobce:508789
    • ean:7316572545690
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:55 mm
    • Vnější průměr:70 mm
    • Šířka:10 mm
    brand logobrand logo

    35X50X7 HMS5 RG - SKF

    • skf:35X50X7 HMS5 RG
    • rubix:TSPGUFNBRSPC4338774
    • výrobce:513212
    • ean:7316572033241
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:35 mm
    • Vnější průměr:50 mm
    • Šířka:7 mm
    brand logobrand logo

    CR 12458

    • skf:12458
    • rubix:TSPGUCNBRSPC4324214
    • výrobce:521825
    • ean:0085311011266
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:31.75 mm
    • Vnější průměr:50.8 mm
    • Šířka:6.35 mm
    brand logobrand logo

    100 VA V

    • skf:100 VA V
    • rubix:TSPCRV///---4338227
    • výrobce:377438
    • ean:7316574264483
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Materiál:fkm/fpm
    brand logobrand logo

    15x35x7 HMS5 V SKF

    • skf:15X35X7 HMS5 V
    • rubix:TSPPFT///---4348801
    • výrobce:520367
    • ean:7316572266458
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:15 mm
    • Vnější průměr:35 mm
    • Šířka:7 mm
    brand logobrand logo

    CR 180X210X15 HMSA10 V

    • skf:180X210X15 HMSA10 V
    • rubix:TSPGUCFKMJNP4330276
    • výrobce:518636
    • ean:7316572040621
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:180 mm
    • Vnější průměr:210 mm
    • Šířka:15 mm
    brand logobrand logo

    CR 30X40X7 HMSA10 RG

    • skf:30X40X7 HMSA10 RG
    • rubix:TSPGUCNBRJNP4320276
    • výrobce:514510
    • ean:7316572032626
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:30 mm
    • Vnější průměr:40 mm
    • Šířka:7 mm
    brand logobrand logo

    CR 11123

    • skf:11123
    • rubix:TSPGUCNBRSPC4325239
    • výrobce:522675
    • ean:0085311009478
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:28.58 mm
    • Vnější průměr:41.25 mm
    • Šířka:6.35 mm
    brand logobrand logo

    24x47x7 HMSA10 V SKF

    • skf:24X47X7 HMSA10 V
    • rubix:TSPPFT///---4348698
    • výrobce:516128
    • ean:7316572543788
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:24 mm
    • Vnější průměr:47 mm
    • Šířka:7 mm
    brand logobrand logo

    CR 401201

    • skf:120 VS R
    • rubix:TSPCRV///---4302856
    • výrobce:377464
    • ean:7316574267552
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Min. průměr:120 mm
    • Materiál:nbr
    brand logobrand logo

    CR 20X30X7 CRW1 R

    • skf:20X30X7 CRW1 R
    • rubix:TSPGUCNBRSPC4302083
    • výrobce:517720
    • ean:0085311006118
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:20 mm
    • Vnější průměr:30 mm
    • Šířka:7 mm
    brand logobrand logo

    CR 35083

    • skf:35083
    • rubix:TSPGUCNBRSPC4320225
    • výrobce:512999
    • ean:0085311032483
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:88.9 mm
    • Vnější průměr:126.97 mm
    • Šířka:11.13 mm
    brand logobrand logo

    80 VA V

    • skf:80 VA V
    • rubix:TSPGUCNBRJNB4325923
    • výrobce:377725
    • ean:7316574264339
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Min. průměr:80 mm
    • Max. průměr:83 mm
    • Materiál:fkm/fpm
    brand logobrand logo

    CR 240X270X15 HMSA10 RG

    • skf:240X270X15 HMSA10 RG
    • rubix:TSPGUCNBRSPC4330526
    • výrobce:516115
    • ean:7316572553954
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:240 mm
    • Vnější průměr:270 mm
    • Šířka:15 mm
    brand logobrand logo

    CR PA 45X55X7X10

    • skf:PA 45X55X7X10
    • rubix:TSPCRS///---4331668
    • výrobce:526691
    • ean:7316571709833
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:45 mm
    • Vnější průměr:55 mm
    • Výška:10 mm
    brand logobrand logo

    46X60X8 CRW1 R - SKF

    • skf:46X60X8 CRW1 R
    • rubix:TSPGUFNBRSPC4338747
    • výrobce:510507
    • ean:0085311019507
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:46 mm
    • Vnější průměr:60 mm
    • Šířka:8 mm
    brand logobrand logo

    DOZ20S

    • parker:DOZ20S
    • rubix:MRO0070020060122567
    • výrobce:DOZ20S
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:20 mm
    • Vnější průměr:27.7 mm
    • Tloušťka:9 mm
    brand logobrand logo

    110X140X12 CRW1 V - SKF

    • skf:110X140X12 CRW1 V
    • rubix:TSPGUFNBRSPC4338850
    • výrobce:522813
    • ean:0085311157926
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:110 mm
    • Vnější průměr:140 mm
    • Šířka:12 mm
    brand logobrand logo

    KA08-TNA INA

    • ina:KA08-TN/A
    • rubix:LIPIILOST---1420446
    • výrobce:0096450470000
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Šířka:4.5 mm
    • Vnější průměr:8 mm
    brand logobrand logo

    28X47X7 HMS5 V - SKF

    • skf:28X47X7 HMS5 V
    • rubix:TSPGUFNBRSPC4338794
    • výrobce:514943
    • ean:7316572032572
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:28 mm
    • Vnější průměr:47 mm
    • Šířka:7 mm
    brand logobrand logo

    32X42X7 CRW1 R

    • skf:32X42X7 CRW1 R
    • rubix:TSPGUFNBRSPC4340523
    • výrobce:513961
    • ean:0085311011631
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Vnitřní průměr:32 mm
    • Vnější průměr:42 mm
    • Šířka:7 mm
    24 items of 962