Možnosti filtru
Kategorie
  • motory (57)
  • modulové komponenty (2)
  • Výrobce
  • festo
    (32)
  • mecaline
    (27)
  • 36 Produkt (y) s 59 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    891493 MECALINE - elektromotor 5,5kW, 1500ot., 4 pól, 132, B5

    • mecaline:891493
    • rubix:MOTMOTOST---2000957
    • ean:3660338441417
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Napájení:5.5 kW
    • Napětí:400/690 V
    • Rychlost:1500 rpm
    brand logobrand logo

    891440 2EL071M4C-PD-AO-C34

    • mecaline:891440
    • rubix:MOTMOTACM---2000820
    • ean:3660338440885
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Napájení:0.37 kW
    • Napětí:230/400 V
    • Rychlost:1500 rpm
    brand logobrand logo

    891856

    • mecaline:891856
    • rubix:MOTNADOST---2000864
    • ean:3660338444807
    • K dispozici
    • Typ:b5 - 71
    brand logobrand logo

    895368 SPGM3034 ozubene kolo

    • mecaline:SPGM3034
    • rubix:RAPRTKJNB---5823530
    • výrobce:895368
    • ean:3660338477171
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Modul:3 mm
    • Počet zubů:34
    • Šířka:30 mm
    brand logobrand logo

    891882 MECALINE - patky motoru pro MS132 (2ks v balení)

    • mecaline:891882
    • rubix:MOTNADOST---2000871
    • ean:3660338445064
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Typ:132
    brand logobrand logo

    RK1000M3 ozubený hřeben

    • mecaline:RK1000M3
    • rubix:RMNPRS///---5722351
    • výrobce:895494
    • ean:3660338478352
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Modul:3 mm
    • Délka:1000 mm
    brand logobrand logo

    EMMT-AS-60-S-LS-RM servomotor

    • festo:EMMT-AS-60-S-LS-RM
    • rubix:FLTPNEFSTOST5819841
    • výrobce:5242197
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Napájení:0.2 kW
    • Rychlost:3000 rpm
    brand logobrand logo

    CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S1 Festo

    • festo:CMMT-AS-C7-11A-P3-MP-S1
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820577
    • výrobce:8143168
    • ean:4052568598747
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Napájení:4 kW
    brand logobrand logo

    894295

    • mecaline:894295
    • rubix:MOTMOTOST---2000938
    • ean:3660338467288
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Napájení:30 kW
    • Napětí:400/690 V
    • Rychlost:1500 rpm
    brand logobrand logo

    MS2-WR-B

    • festo:MS2-WR
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820100
    • výrobce:8087978
    • ean:4052568451615
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    VAME-P11-MK

    • festo:VAME-P11-MK
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820102
    • výrobce:8047542
    • ean:4052568435301
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K

    • festo:SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820006
    • výrobce:8025978
    • ean:4052568293833
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logo

    CMMT-ST-C8-1C-MP-S0 Festo

    • festo:CMMT-ST-C8-1C-MP-S0
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820578
    • výrobce:8163946
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    EMMB-ST-42-S-SM krokový motor

    • festo:EMMB-ST-42-S-SM
    • rubix:MOTMOTOST---2001014
    • výrobce:8156127
    • ean:4052568639051
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    EMMT-ST-57-L-RS Festo

    • festo:EMMT-ST-57-L-RS
    • rubix:MOTMOTOST---2001033
    • výrobce:8156180
    • ean:4052568639686
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    EMMT-ST-87-L-R FESTO

    • festo:EMMT-ST-87-L-R
    • rubix:MOTMOTOST---2001032
    • výrobce:8156197
    • ean:4052568639853
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    EMMT-ST-87-S-RS Festo

    • festo:EMMT-ST-87-S-RS
    • rubix:ETMPRTEKTBEZ0521637
    • výrobce:8156186
    • ean:4052568639747
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    VFFG-T-F6-10

    • festo:VFFG-T-F6-10
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820103
    • výrobce:8047355
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    VFFG-T-F6-14

    • festo:VFFG-T-F6-14
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820104
    • výrobce:8047357
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    VFFG-T-F6-18

    • festo:VFFG-T-F6-18
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820105
    • výrobce:8047359
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    NPQR-BK-G18 Festo

    • festo:NPQR-BK-G18
    • rubix:FLTPNEFSTSRB5819022
    • výrobce:8085673
    • ean:4052568451134
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    NPQR-DK-M5-Q4

    • festo:NPQR-DK-M5-Q4
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820101
    • výrobce:8085657
    • ean:4052568450991
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    NPQR-DK-G38-Q12

    • festo:NPQR-DK-G38-Q12
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820493
    • výrobce:8085668
    • ean:4052568451103
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    NEBC-D8G4-ES-2-N-S-D8G4-ET Festo

    • festo:NEBC-D8G4-ES-2-N-S-D8G4-ET
    • rubix:FLTPNEFSTOST5819906
    • výrobce:8065127
    • ean:4052568456924
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    24 items of 36