Komponenty pro pneumatiku

Možnosti filtru
Kategorie
  • pneumatické válce a pohony (2227)
  • ventily (1077)
  • terminály ventilů (193)
  • vakuová technologie (187)
  • senzory (135)
  • Výrobce
  • aventics
    (2)
  • festo
    (3671)
  • mecaline
    (33)
  • parker
    (113)
  • 1 768 Produkt (y) s 3 819 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    MFH-5-1/4 elmag.ventil 6211 Festo

    • festo:MFH-5-1/4
    • rubix:FLTPNEFSTEOV5800139
    • výrobce:6211
    • ean:4052568001131
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet portů:5
    brand logobrand logo

    SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D snímač Festo

    • festo:SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
    • rubix:FLTPNEFSTOST5804231
    • výrobce:574334
    • ean:4052568103095
    • K dispozici
    • Napětí, min.:5 V
    • Napětí, max.:30 V
    brand logobrand logo

    SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D čidlo FESTO

    • festo:SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
    • rubix:FLTPNEFSTLNP5800999
    • výrobce:543861
    • ean:4052568091774
    • K dispozici
    • Napětí, min.:24 V
    • Napětí, max.:24 V
    brand logobrand logo

    MFH-3-1/4 elmag.ventil 9964 Festo

    • festo:MFH-3-1/4
    • rubix:FLTPNEFSTEOV5801115
    • výrobce:9964
    • ean:4052568002053
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet portů:3
    brand logobrand logo

    MFH-5-1/8-B elmag.ventil Festo

    • festo:MFH-5-1/8-B
    • rubix:FLTPNEFSTEOV5801113
    • výrobce:19758
    • ean:4052568003630
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet portů:5
    brand logobrand logo

    CPE14-M1BH-5L-1/8 elmag.ventil Festo

    • festo:CPE14-M1BH-5L-1/8
    • rubix:FLTPNEFSTEOV5801135
    • výrobce:196941
    • ean:4052568015435
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logobrand logo

    DSNU-25-80-PPV-A válec dle norem Festo

    • festo:DSNU-25-80-PPV-A
    • rubix:FLTPNEFSTLNP5801095
    • výrobce:19247
    • ean:4052568003449
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr válce:25 mm
    • Zdvih válce:80 mm
    brand logobrand logo

    CPE18-M1H-5L-1/4 elektromag.ventil FESTO

    • festo:CPE18-M1H-5L-1/4
    • rubix:FLTPNEFSTEOV5815426
    • výrobce:163142
    • ean:4052568133078
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet portů:5
    brand logobrand logo

    NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX FESTO

    • festo:NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
    • rubix:FLTPNEFSTEOV5814660
    • výrobce:535987
    • ean:4052568170370
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet portů:5
    brand logobrand logo

    VAS-40-1/4-PUR-B

    • festo:VAS-40-1/4-PUR-B
    • rubix:FLTPNEFSTVAT5817252
    • výrobce:1396092
    • ean:4052568062071
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr:40 mm
    • Tvar:kulatý
    brand logobrand logo

    VMPA1-M1H-M-PI elmag.ventil FESTO

    • festo:VMPA1-M1H-M-PI
    • rubix:FLTPNEFSTEOV5807457
    • výrobce:533342
    • ean:4052568086442
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet portů:5
    brand logobrand logo

    PEV-1/4-B tlakový spínač Festo

    • festo:PEV-1/4-B
    • rubix:FLTPNEFSTEOV5801482
    • výrobce:10773
    • ean:4052568002299
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr připojení (v palcích):1/4 ''
    • Min. pracovní tlak :1 bar
    • Max. pracovní tlak:12 bar
    brand logobrand logo

    SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M8D

    • festo:SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M8D
    • rubix:FLTHYDOST---5820101
    • výrobce:571342
    • ean:4052568101220
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Napětí, min.:10 V
    • Napětí, max.:30 V
    brand logobrand logo

    SME-10M-DS-24V-E0,3L-M8D čidlo FESTO

    • festo:SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
    • rubix:FLTPNEFSTOST5811620
    • výrobce:551367
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Napětí, min.:5 V
    • Napětí, max.:30 V
    brand logobrand logo

    CRSMEO-4-K-LED-24 Festo

    • festo:CRSMEO-4-K-LED-24
    • rubix:FLTPNEFSTOST5819007
    • výrobce:161775
    • ean:4052568071974
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Napětí, min.:12 V
    • Napětí, max.:30 V
    brand logobrand logo

    MFH-3-1/8 elmag.ventil Festo

    • festo:MFH-3-1/8
    • rubix:FLTPNEFSTEOV5801114
    • výrobce:7802
    • ean:4052568001599
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet portů:3
    brand logobrand logo

    DSBC-63-100-PPVA-N3 pneu válec

    • festo:DSBC-63-100-PPVA-N3
    • rubix:FLTPNEFSTLNP5812695
    • výrobce:1383582
    • ean:4052568016845
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr válce:63 mm
    • Zdvih válce:100 mm
    brand logobrand logo

    VASB-40-1/4-PUR-B vakuová přísavka FESTO

    • festo:VASB-40-1/4-PUR-B
    • rubix:FLTPNEFSTVAT5813742
    • výrobce:1395691
    • ean:4052568062019
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr:40 mm
    • Tvar:kulatý
    brand logobrand logo

    VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S

    • festo:VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S
    • rubix:FLTPNEFSTEOV5819164
    • výrobce:8043218
    • ean:4052568287139
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet portů:5
    brand logobrand logo

    VASB-40-1/4-SI-B vakuová přísavka FESTO

    • festo:VASB-40-1/4-SI-B
    • rubix:FLTPNEFSTVAT5813182
    • výrobce:1372910
    • ean:4052568061876
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr:40 mm
    • Tvar:kulatý
    brand logobrand logo

    DPDM-20-30-PA

    • festo:DPDM-20-30-PA
    • rubix:FLTPNEFSTLNP5820272
    • výrobce:4840804
    • ean:4052568293352
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr válce:20 mm
    • Zdvih válce:30 mm
    brand logobrand logo

    VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L Festo

    • festo:VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L
    • rubix:FLTPNEOSTOST5831721
    • výrobce:573485
    • ean:4052568220631
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet portů:5
    brand logobrand logo

    DFM-12-50-P-A-GF

    • festo:DFM-12-50-P-A-GF
    • rubix:FLTPNEFSTLNP5820544
    • výrobce:170829
    • ean:4052568013110
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr válce:12 mm
    • Zdvih válce:50 mm
    brand logobrand logo

    ADN-16-10-I-P-A

    • festo:ADN-16-10-I-P-A
    • rubix:FLTPNEFSTLNP5819433
    • výrobce:536227
    • ean:4052568087333
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr válce:16 mm
    • Zdvih válce:10 mm
    24 items of 1768