Hadice a potrubí
Rubix presents a large selection of pneumatic, industrial, and hydraulic hoses, pipes in various sizes made from robust materials, and fixing and protection equipment for pipes and hoses. Additionally, high-quality steel threaded fittings from market leaders.
Hadice / potrubí
Montážní / ochranné zařízení
Ocelové trubky
Ocelové tvarovky
Tvarovky z nerezové oceli
Možnosti filtru
Kategorie
hadice / potrubí (573)
montážní / ochranné zařízení (466)
tvarovky z nerezové oceli (29)
ocelové tvarovky (28)
ocelové trubky (9)
příslušenství pro potrubí (1)
Výrobce
festo
(162)
mecaline
(39)
parker
(905)
849 Produkt (y) s 1 106 varianta (y):
PUN-H-10x1,5-RT
- festo:PUN-H-10X1,5-RT
- rubix:FLTPNEFSTOST5819889
- výrobce:558288
- ean:4052568054359
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:7 mm
- Max. pracovní tlak:6 bar
APC7X PARKER
- parker:APC7X
- rubix:FLTHYDPARSRO5819155
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr upnutí:24 mm
APB3X Parker
- parker:APB3X
- rubix:FLTPNEOSTOST5824737
- výrobce:APB3X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
13748-12-12
- parker:13748-12-12
- rubix:MRO0070020060122258
- výrobce:13748-12-12
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
DPB34571X Parker
- parker:DPB34571X
- rubix:FLTPNEOSTOST5828085
- výrobce:DPB34571X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
RAP321.3X Parker
- parker:RAP321.3X
- rubix:FLTPNEOSTOST5823987
- výrobce:RAP321.3X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Rozsah upnutí, minimální:4 mm
- Rozsah upnutí, maximální:21.3 mm
- Průměr upnutí:21.3 mm
3C582-12-6C
- parker:3C582-12-6C
- rubix:FLTHYDPAR---5820027
- výrobce:3C582-12-6C
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
RAA109.5X PARKER
- parker:RAA109.5X
- rubix:FLTHYDPARSRO5819179
- výrobce:RAA109.5X
- K dispozici
PFF65GCFM
- parker:PFF65GCFM
- rubix:FLTHYDPARSRO5819550
- výrobce:PFF65GCFM
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Model:pff65gcfm
- Max. pracovní tlak:420 bar
884769 MECALINE PU-SLANG (FDA) D.60MM L10 M
- mecaline:884769
- rubix:HAPHADSPC---0722594
- ean:3660338381218
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:60 mm
- Max. pracovní tlak:2.33 bar
11C46-16-8
- parker:11C46-16-8
- rubix:FLTHYDPAR---5819974
- výrobce:11C46-16-8
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
10677-12-10
- parker:10677-12-10
- rubix:FLTHYDPAR---5820684
- výrobce:10677-12-10
- K dispozici
R10X1CF Parker
- parker:R10X1CF
- rubix:FLTPNEOSTOST5824563
- výrobce:R10X1CF
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:8 mm
- Vnější průměr:10 mm
10670-20-16-SM
- parker:10670-20-16-SM
- rubix:MRO0070020060122943
- výrobce:10670-20-16-SM
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
RAP325X příchytka Parker
- parker:RAP325X
- rubix:FLTHYDPAR---5817062
- výrobce:RAP325X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Rozsah upnutí, minimální:4 mm
- Rozsah upnutí, maximální:25 mm
- Průměr upnutí:25 mm
R15X2 Parker
- parker:R15X2
- rubix:FLTPNEOSTOST5828505
- výrobce:R15X2
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:11 mm
- Vnější průměr:15 mm
797TC-10 Parker
- parker:797TC-10
- rubix:FLTHYDPARHAD5819021
- výrobce:797TC-10
- K dispozici
- Vnitřní průměr:15.9 mm
- Max. pracovní tlak:420 bar
1J946-6-6
- parker:1J946-6-6
- rubix:FLTHYDPAR---5819870
- výrobce:1J946-6-6
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
1J946-4-4
- parker:1J946-4-4
- rubix:FLTHYDPAR---5819871
- výrobce:1J946-4-4
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
R12X2 Parker
- parker:R12X2
- rubix:FLTPNEOSTOST5824634
- výrobce:R12X2
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnitřní průměr:8 mm
FHS32CFX Parker
- parker:FHS32CFX
- rubix:FLTPNEOSTOST5824926
- výrobce:FHS32CFX
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Model:fhs32cfx
- Max. pracovní tlak:345 bar
RBP112X Parker
- parker:RBP112X
- rubix:FLTPNEOSTOST5828607
- výrobce:RBP112X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr upnutí:12 mm
1C970-20-10
- parker:1C970-20-10
- rubix:MRO0070020060122869
- výrobce:1C970-20-10
- K dispozici
R10X1.5CF
- parker:R10X1.5CF
- rubix:FLTHYDPARHAD5819129
- výrobce:R10X1.5CF
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr:10 mm
- Tloušťka:1.5 mm
- Délka:6 m
24 items of 849