Montážní / ochranné zařízení
Možnosti filtru
Kategorie
upevnění (448)
ochrana hadic / potrubí (18)
Výrobce
festo
(1)
parker
(465)
443 Produkt (y) s 466 varianta (y):
RAP533.7X
- parker:RAP533.7X
- rubix:FLTHYDPAR---5819397
- výrobce:RAP533.7X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Rozsah upnutí, minimální:6 mm
- Rozsah upnutí, maximální:88.9 mm
- Průměr upnutí:33.7 mm
TMA/TMB1VERZX Parker
- parker:TMA/TMB1VERZX
- rubix:FLTPNEOSTOST5824764
- výrobce:TMA/TMB1VERZX
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Rozsah upnutí, minimální:6 mm
- Rozsah upnutí, maximální:57 mm
- Průměr upnutí:57 mm
RAN322X
- parker:RAN322X
- rubix:FLTHYDPAR---5820503
- výrobce:RAN322X
- K dispozici
- Průměr upnutí:22 mm
APB2X přiv.deska příchytů Parker
- parker:APB2X
- rubix:FLTPNEOSTOST5818486
- výrobce:APB2X
- K dispozici
- Průměr upnutí:8 mm
SSLA3X Parker
- parker:SSLA3X
- rubix:FLTPNEOSTOST5824622
- výrobce:SSLA3X
- K dispozici
- Rozsah upnutí, minimální:33 mm
- Rozsah upnutí, maximální:50 mm
- Průměr upnutí:6 mm
DPA3X Parker
- parker:DPA3X
- rubix:FLTPNEOSTOST5824678
- výrobce:DPA3X
- K dispozici
- Rozsah upnutí, minimální:21.3 mm
- Rozsah upnutí, maximální:21.3 mm
- Průměr upnutí:21.3 mm
RAP110X Parker
- parker:RAP110X
- rubix:FLTHYDPAR---5818504
- výrobce:RAP110X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Rozsah upnutí, minimální:6 mm
- Rozsah upnutí, maximální:88.9 mm
- Průměr upnutí:10 mm
RAP325X příchytka Parker
- parker:RAP325X
- rubix:FLTHYDPAR---5817062
- výrobce:RAP325X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Rozsah upnutí, minimální:4 mm
- Rozsah upnutí, maximální:25 mm
- Průměr upnutí:25 mm
DPC4X Parker
- parker:DPC4X
- rubix:FLTPNEOSTOST5825639
- výrobce:DPC4X
- K dispozici
- Rozsah upnutí, minimální:6 mm
- Rozsah upnutí, maximální:406.4 mm
- Průměr upnutí:14 mm
RCP460.3X Parker
- parker:RCP460.3X
- rubix:FLTPNEOSTOST5825941
- výrobce:RCP460.3X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr upnutí:60.3 mm
FHS38/12CFX Parker
- parker:FHS38/12CFX
- rubix:FLTPNEOSTOST5829024
- výrobce:FHS38/12CFX
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Model:fhs
- Max. pracovní tlak:207 bar
APLA0X
- parker:APLA0X
- rubix:FLTHYDPAR---5820650
- výrobce:APLA0X
- K dispozici
- Průměr upnutí:6 mm
APB1X přiv.deska příchytů Parker
- parker:APB1X
- rubix:FLTPNEPAROST5818488
- výrobce:APB1X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr upnutí:6 mm
APLA3X Parker
- parker:APLA3X
- rubix:FLTPNEOSTOST5828619
- výrobce:APLA3X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr upnutí:25 mm
APC7X PARKER
- parker:APC7X
- rubix:FLTHYDPARSRO5819155
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr upnutí:24 mm
APLA6X
- parker:APLA6X
- rubix:FLTHYDPAR---5820250
- výrobce:APLA6X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr upnutí:6 mm
DPB3X Parker
- parker:DPB3X
- rubix:FLTPNEOSTOST5824739
- výrobce:DPB3X
- K dispozici
- Průměr upnutí:8.6 mm
APLA2X Parker
- parker:APLA2X
- rubix:FLTPNEOSTOST5828618
- výrobce:APLA2X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr upnutí:2 mm
DPC5X Parker
- parker:DPC5X
- rubix:FLTPNEOSTOST5828622
- výrobce:DPC5X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr upnutí:122 mm
APDA1X
- parker:APDA1X
- rubix:FLTHYDPARSRO5819390
- výrobce:APDA1X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr upnutí:12 mm
TSC1X Parker
- parker:TSC1X
- rubix:FLTPNEOSTOST5824626
- výrobce:TSC1X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr upnutí:18 mm
PFF35GCFM šroubení Parker
- parker:PFF35GCFM
- rubix:FLTHYDPARSRO5819125
- výrobce:PFF35GCFM
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Model:pff-g
- Max. pracovní tlak:276 bar
GHP22X Parker
- parker:GHP22X
- rubix:FLTPNEOSTOST5825010
- výrobce:GHP22X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Rozsah upnutí, minimální:22 mm
- Rozsah upnutí, maximální:22 mm
- Průměr upnutí:22 mm
DPC24571X Parker
- parker:DPC24571X
- rubix:FLTPNEOSTOST5828008
- výrobce:DPC24571X
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Rozsah upnutí, minimální:19 mm
- Rozsah upnutí, maximální:30 mm
- Průměr upnutí:30 mm
24 items of 443