Měřicí a řídicí technologie

With years of experience, Rubix has compiled a comprehensive collection of premium measuring devices and specialist sensors. The range features flow and pressure sensors, level indicators, nanometres, sensor accessories, and pressure and temperature switch accessories for various sensor types.

Možnosti filtru
Kategorie
  • senzory a manometry (182)
  • spínače (22)
  • Výrobce
  • fag
    (1)
  • festo
    (77)
  • mecaline
    (4)
  • parker
    (119)
  • skf
    (3)
  • 199 Produkt (y) s 204 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    MA-40-10-1/8-EN-ZADNÍ manometr FESTO

    • festo:MA-40-10-1/8-EN
    • rubix:FLTPNEFSTUPV5803651
    • výrobce:162835
    • ean:4052568036607
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:10 bar
    • Průměr připojení:1/8 ''
    brand logobrand logo

    MAP-40-6-1/8-EN manometr Festo

    • festo:MAP-40-6-1/8-EN
    • rubix:FLTPNEFSTOST5805972
    • výrobce:161127
    • ean:4052568006419
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:6 bar
    • Průměr připojení:r 1/8 ''
    brand logobrand logo

    853507 MM63-10S

    • mecaline:853507
    • rubix:FLTPNEOSTOST5831850
    • ean:3660338095993
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:10 bar
    • Průměr připojení:1/4 ''
    brand logobrand logo

    THGD 100

    • skf:THGD 100
    • rubix:MERNEUOST---2120486
    • ean:7316575611323
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:1000 bar
    • Průměr připojení:g 1/4 ''
    brand logobrand logo

    MAP-40-4-1/8-EN

    • festo:MAP-40-4-1/8-EN
    • rubix:FLTHYDOSTSRO5819575
    • výrobce:162842
    • ean:4052568006471
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:4 bar
    • Průměr připojení:r 1/8 ''
    brand logobrand logo

    VAM-63-V1/0-R1/4-EN

    • festo:VAM-63-V1/0-R1/4-EN
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820463
    • výrobce:537811
    • ean:4052568049591
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:0 bar
    • Průměr připojení:r 1/4 ''
    brand logobrand logo

    FMA-40-10-1/4-EN manometr Festo

    • festo:FMA-40-10-1/4-EN
    • rubix:FLTPNEFSTOST5818091
    • výrobce:159596
    • ean:4052568071622
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:10 bar
    • Průměr připojení:g1/4 ''
    brand logobrand logo

    FMA-50-10-1/4-EN

    • festo:FMA-50-10-1/4-EN
    • rubix:FLTHYDOSTSRO5819576
    • výrobce:159599
    • ean:4052568071653
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:10 bar
    • Průměr připojení:1/4 ''
    brand logobrand logo

    MA-40-10-R1/4-EN

    • festo:MA-40-10-R1/4-EN
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820428
    • výrobce:187079
    • ean:4052568014803
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:10 bar
    • Průměr připojení:1/4 ''
    brand logobrand logo

    MA-40-10-G1/4-EN

    • festo:MA-40-10-G1/4-EN
    • rubix:FLTHYDOSTSRO5819571
    • výrobce:183900
    • ean:4052568014384
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:10 bar
    • Průměr připojení:1/4 ''
    brand logobrand logo

    PGB0631100 Parker

    • parker:PGB0631100
    • rubix:MRO0070020090148178
    • výrobce:PGB0631100
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:100 bar
    • Průměr připojení:g1/4 (1/4' bsp) ''
    brand logobrand logo

    SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1

    • festo:SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1
    • rubix:FLTPNEFSTOST5820138
    • výrobce:8035545
    • ean:4052568284855
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Provedení:span
    brand logobrand logo

    MA-50-10-1/4

    • festo:MA-50-10-1/4
    • rubix:FLTHYDOSTSRO5819567
    • výrobce:359873
    • ean:4052568045784
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:10 bar
    • Průměr připojení:1/4 ''
    brand logobrand logo

    MA-50-10-R1/4-E-RG

    • festo:MA-50-10-R1/4-E-RG
    • rubix:FLTHYDOSTSRO5819573
    • výrobce:525728
    • ean:4052568046491
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:10 bar
    • Průměr připojení:1/4 ''
    brand logobrand logo

    PGB0631250 Parker

    • parker:PGB0631250
    • rubix:MRO0070020090148338
    • výrobce:PGB0631250
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:250 bar
    • Průměr připojení:g 1/4 ''
    brand logobrand logo

    PGB0631060 Parker

    • parker:PGB0631060
    • rubix:FLTPNEOSTOST5824119
    • výrobce:PGB0631060
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:60 bar
    • Průměr připojení:g 1/4 ''
    brand logobrand logo

    PGB0631040 Parker

    • parker:PGB0631040
    • rubix:FLTPNEOSTOST5825040
    • výrobce:PGB0631040
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:40 bar
    • Průměr připojení:g 1/4 ''
    brand logobrand logo

    PGC0631250 Parker

    • parker:PGC0631250
    • rubix:MRO0070020090148341
    • výrobce:PGC0631250
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:250 bar
    • Průměr připojení:g 1/4 ''
    brand logobrand logo

    PGC0631040 Parker

    • parker:PGC0631040
    • rubix:FLTPNEOSTOST5824111
    • výrobce:3263133
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:40 bar
    • Průměr připojení:g 1/4 ''
    brand logobrand logo

    SCJN-600-01 Parker

    • parker:SCJN-600-01
    • rubix:FLTPNEOSTOST5829223
    • výrobce:SCJN-600-01
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:1000 bar
    • Průměr připojení:1/4' bspp (iso 228-1) ''
    brand logobrand logo

    PGB1001600 Parker

    • parker:PGB1001600
    • rubix:FLTPNEOSTOST5826443
    • výrobce:PGB1001600
    • K dispozici
    • Max. pracovní tlak:600 bar
    • Průměr připojení:g 1/2 ''
    brand logobrand logo

    MAV12LRCF

    • parker:MAV12LRCF
    • rubix:FLTCMAVOGSRO5819189
    • výrobce:MAV12LRCF
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:400 bar
    • Průměr připojení:1/4-19 ''
    brand logobrand logo

    NPQM-DK-M5-Q4-P10

    • festo:NPQM-DK-M5-Q4-P10
    • rubix:FLTPNEFSTSRB5819199
    • výrobce:558657
    • ean:4052568054533
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:16 bar
    • Průměr připojení:m5 ''
    brand logobrand logo

    NPQM-DK-M5-Q6-P10

    • festo:NPQM-DK-M5-Q6-P10
    • rubix:FLTPNEFSTSRB5819198
    • výrobce:558658
    • ean:4052568054540
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Max. pracovní tlak:16 bar
    • Průměr připojení:m5 ''
    24 items of 199