Měřicí přístroje a senzory
Možnosti filtru
Kategorie
senzory a manometry (182)
spínače (22)
Výrobce
fag
(1)
festo
(77)
mecaline
(4)
parker
(119)
skf
(3)
199 Produkt (y) s 204 varianta (y):
MA-40-10-1/8-EN-ZADNÍ manometr FESTO
- festo:MA-40-10-1/8-EN
- rubix:FLTPNEFSTUPV5803651
- výrobce:162835
- ean:4052568036607
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:10 bar
- Průměr připojení:1/8 ''
MAP-40-6-1/8-EN manometr Festo
- festo:MAP-40-6-1/8-EN
- rubix:FLTPNEFSTOST5805972
- výrobce:161127
- ean:4052568006419
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:6 bar
- Průměr připojení:r 1/8 ''
853507 MM63-10S
- mecaline:853507
- rubix:FLTPNEOSTOST5831850
- ean:3660338095993
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:10 bar
- Průměr připojení:1/4 ''
THGD 100
- skf:THGD 100
- rubix:MERNEUOST---2120486
- ean:7316575611323
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:1000 bar
- Průměr připojení:g 1/4 ''
MAP-40-4-1/8-EN
- festo:MAP-40-4-1/8-EN
- rubix:FLTHYDOSTSRO5819575
- výrobce:162842
- ean:4052568006471
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:4 bar
- Průměr připojení:r 1/8 ''
VAM-63-V1/0-R1/4-EN
- festo:VAM-63-V1/0-R1/4-EN
- rubix:FLTPNEFSTOST5820463
- výrobce:537811
- ean:4052568049591
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:0 bar
- Průměr připojení:r 1/4 ''
FMA-40-10-1/4-EN manometr Festo
- festo:FMA-40-10-1/4-EN
- rubix:FLTPNEFSTOST5818091
- výrobce:159596
- ean:4052568071622
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:10 bar
- Průměr připojení:g1/4 ''
FMA-50-10-1/4-EN
- festo:FMA-50-10-1/4-EN
- rubix:FLTHYDOSTSRO5819576
- výrobce:159599
- ean:4052568071653
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:10 bar
- Průměr připojení:1/4 ''
MA-40-10-R1/4-EN
- festo:MA-40-10-R1/4-EN
- rubix:FLTPNEFSTOST5820428
- výrobce:187079
- ean:4052568014803
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:10 bar
- Průměr připojení:1/4 ''
MA-40-10-G1/4-EN
- festo:MA-40-10-G1/4-EN
- rubix:FLTHYDOSTSRO5819571
- výrobce:183900
- ean:4052568014384
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:10 bar
- Průměr připojení:1/4 ''
PGB0631100 Parker
- parker:PGB0631100
- rubix:MRO0070020090148178
- výrobce:PGB0631100
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:100 bar
- Průměr připojení:g1/4 (1/4' bsp) ''
SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1
- festo:SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1
- rubix:FLTPNEFSTOST5820138
- výrobce:8035545
- ean:4052568284855
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Provedení:span
MA-50-10-1/4
- festo:MA-50-10-1/4
- rubix:FLTHYDOSTSRO5819567
- výrobce:359873
- ean:4052568045784
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:10 bar
- Průměr připojení:1/4 ''
MA-50-10-R1/4-E-RG
- festo:MA-50-10-R1/4-E-RG
- rubix:FLTHYDOSTSRO5819573
- výrobce:525728
- ean:4052568046491
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:10 bar
- Průměr připojení:1/4 ''
PGB0631250 Parker
- parker:PGB0631250
- rubix:MRO0070020090148338
- výrobce:PGB0631250
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:250 bar
- Průměr připojení:g 1/4 ''
PGB0631060 Parker
- parker:PGB0631060
- rubix:FLTPNEOSTOST5824119
- výrobce:PGB0631060
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:60 bar
- Průměr připojení:g 1/4 ''
PGB0631040 Parker
- parker:PGB0631040
- rubix:FLTPNEOSTOST5825040
- výrobce:PGB0631040
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:40 bar
- Průměr připojení:g 1/4 ''
PGC0631250 Parker
- parker:PGC0631250
- rubix:MRO0070020090148341
- výrobce:PGC0631250
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:250 bar
- Průměr připojení:g 1/4 ''
PGC0631040 Parker
- parker:PGC0631040
- rubix:FLTPNEOSTOST5824111
- výrobce:3263133
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:40 bar
- Průměr připojení:g 1/4 ''
SCJN-600-01 Parker
- parker:SCJN-600-01
- rubix:FLTPNEOSTOST5829223
- výrobce:SCJN-600-01
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:1000 bar
- Průměr připojení:1/4' bspp (iso 228-1) ''
PGB1001600 Parker
- parker:PGB1001600
- rubix:FLTPNEOSTOST5826443
- výrobce:PGB1001600
- K dispozici
- Max. pracovní tlak:600 bar
- Průměr připojení:g 1/2 ''
MAV12LRCF
- parker:MAV12LRCF
- rubix:FLTCMAVOGSRO5819189
- výrobce:MAV12LRCF
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:400 bar
- Průměr připojení:1/4-19 ''
NPQM-DK-M5-Q4-P10
- festo:NPQM-DK-M5-Q4-P10
- rubix:FLTPNEFSTSRB5819199
- výrobce:558657
- ean:4052568054533
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:16 bar
- Průměr připojení:m5 ''
NPQM-DK-M5-Q6-P10
- festo:NPQM-DK-M5-Q6-P10
- rubix:FLTPNEFSTSRB5819198
- výrobce:558658
- ean:4052568054540
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Max. pracovní tlak:16 bar
- Průměr připojení:m5 ''
24 items of 199