Manometr Festo MA-40-10-G1/4-EN

Pressure Gauge

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MA-40-10-G1/4-EN
Rubix:FLTHYDOSTSRO5819571
Výrobce:183900
EAN:4052568014384
MA-40-10-G1/4-EN Pressure gauge

Technické shrnutí

Max. pracovní tlak10 bar
Průměr připojení1/4 ''
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : MA-40-10-G1/4-EN


Pressure gauge MA-40-10-G1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 10 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)57x55x55 mm
logistické Hmotnost71,25 g
Max. pracovní tlak10 bar
Průměr připojení1/4 ''
Min. pracovní tlak 0 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání