Směrový pneumatický řídicí ventil Festo NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
Solenoid valve NVF3-MOH
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
Rubix:FLTPNEFSTEOV5814660
Výrobce:535987
EAN:4052568170370

Dokumenty
Detaily produktu : NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX FESTO
Solenoid valve NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX With NAMUR port pattern to VDE/VDI 3845, without solenoid coil, without socket. Valve function=5/2-way or 3/2-way, single solenoid, Type of actuation=electrical, Width=53 mm, Standard nominal flow rate=900 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 138x65x53 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 323 g |
| Počet portů | 5 |
| Objemový průtok | 900 l/min |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání