Reference
Festo:AMTE-M-LH-G38
Rubix:FLTPNEOSTOST5826780
Výrobce:1205862
EAN:4052568061616

Dokumenty
Detaily produktu : AMTE-M-LH-G38 FESTO
Silencer AMTE-M-H-G12 Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=2745 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 26,22 g |
|---|---|
| Průměr připojení (v palcích) | 3/8 '' |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání