Tlumiče Mecaline 859377

SILENCER IN ACETALIC RESIN WITH PLASTIC SOUNDPROOFING MATERIAL - MALE THREAD

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:859377
Rubix:FLTPNEOSTFIL5819340
EAN:3660338143908
SILENCER ACETAL  1' - G

Technické shrnutí

Průměr připojení (v palcích)g 1 ''

Dokumenty

Detaily produktu : 859377


Material: Acetatic Resin (POM). Max Working Pression: 6 bars. Temperature range -10°C...+50°C.

Technické informace


Atributy
Průměr připojení (v palcích)g 1 ''
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání