Tlumiče Festo U-1/2-B

Silencer U

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:U-1/2-B
Rubix:FLTPNEFSTSRB5808116
Výrobce:6844
EAN:4052568001438
U-1/2-B Silencer

Technické shrnutí

Průměr připojení (v palcích)1/2 ''
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : U-1/2-B tlumiè hluku Festo


Silencer U-1/2-B Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=7622 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)115x25x25 mm
logistické Hmotnost70,41 g
Průměr připojení (v palcích)1/2 ''
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání