Reference
Festo:U-1-B
Rubix:FLTPNEOSTOST5827817
Výrobce:151990
EAN:4052568010836

Dokumenty
Detaily produktu : U-1-B FESTO
Silencer U-1-B Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=15102 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 181x47x48 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 242,8 g |
| Průměr připojení (v palcích) | 1 '' |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání