Tlumiče Festo UC-M7-50

Silencer UC

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:UC-M7-50
Rubix:FLTPNEFSTRVE5818788
Výrobce:534218
EAN:4052568048693
UC-M7-50 Silencer

Technické shrnutí

Průměr připojení (v palcích)m7 ''
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : UC-M7-50


Silencer UC-M7-50 Made of plastic. Assembly Position=Any, Container size=50, Operating pressure=0 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)15x5x15 mm
logistické Hmotnost1,77 g
Průměr připojení (v palcích)m7 ''
Max. pracovní tlak10 bar
Hladina zvuku58 dB
Min. teplota-10 °C
Max. teplota70 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání