Reference
Festo:AMTE-M-LH-G34
Rubix:FLTPNEFSTOST5819054
Výrobce:1205864
EAN:4052568061630

Dokumenty
Detaily produktu : AMTE-M-LH-G34 tlumič hluku G 3/4" vnější
Silencer AMTE-M-H-G12 Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=2745 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 80,31 g |
|---|---|
| Průměr připojení (v palcích) | 3/4 '' |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici