Tlumiče Mecaline 859373
SILENCER IN ACETALIC RESIN WITH PLASTIC SOUNDPROOFING MATERIAL - MALE THREAD
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:859373
Rubix:FLTPNEOSTFIL5819336
EAN:3660338143861
Dokumenty
Detaily produktu : 859373
Material: Acetatic Resin (POM). Max Working Pression: 6 bars. Temperature range -10°C...+50°C.
Technické informace
Atributy
| Průměr připojení (v palcích) | g 1/4 '' |
|---|
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání