Pneumatický polohový senzor Festo SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8
Position transmitter SDAT
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8
Rubix:FLTPNEFSTOST5820644
Výrobce:1531266
EAN:4052568238087

Dokumenty
Detaily produktu : SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8
Position transmitter SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8 Design=for T-slot, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Special characteristics=Oil resistant, Materials note=(* Conforms to RoHS, * Halogen-free)
Position transmitter SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8 1531266
Technické informace
Atributy
| Napětí, min. | 15 V |
|---|---|
| Napětí, max. | 30 V |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání