Senzory přiblížení Festo SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

Proximity switch SME-8

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
Rubix:ETMPRTEKTPRS0521612
Výrobce:543872
EAN:4052568091804
brand logo

Technické shrnutí

Napětí, min.5 V
Napětí, max.30 V
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE FESTO


Magnetic Reed cylinder switch for T-slot, can be pushed in lengthways.

Silné stránky

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Technické informace


Atributy
Napětí, min.5 V
Napětí, max.30 V
Délka kabelu2.5 m
Min. teplota-40 °C
Max. teplota70 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání