Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSM-M3-3-100
Push-in Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSM-M3-3-100
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820500
Výrobce:130775
EAN:4052568024963

Dokumenty
Detaily produktu : QSM-M3-3-100
Push-in fitting QSM-M3-3-100 male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=0,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1,2 g |
|---|---|
| Připojení 1 | m3 male thread |
| Připojení 2 | for 3 mm o.d. pipe |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání