Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSMF-M5-4

Push-in Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSMF-M5-4
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819788
Výrobce:153311
EAN:4052568033750
QSMF-M5-4 Push-in fitting

Technické shrnutí

Připojení 1m5 female thread
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : QSMF-M5-4


Push-in fitting QSMF-M5-4 female thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)80x50x10 mm
logistické Hmotnost4,4 g
Připojení 1m5 female thread
Připojení 2for 4 mm o.d. tube
Max. teplota80 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání