Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-1/4-8

Push-in L-fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSL-1/4-8
Rubix:FLTPNEFSTSRB5800045
Výrobce:153049
EAN:4052568011079
QSL-1/4-8 Push-in L-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSL-1/4-8 nástrčné ššroubení-L FESTO


Push-in L-fitting QSL-1/4-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)39x30x16 mm
logistické Hmotnost23,7 g
Připojení 1r 1/4
Připojení 214.5
  • K dispozici