Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSTL-1/8-4

Push-In T-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSTL-1/8-4
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819640
Výrobce:153117
EAN:4052568032104
QSTL-1/8-4 Push-in T-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSTL-1/8-4


Push-in T-fitting QSTL-1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=8,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost13,11 g
Připojení 1r 1/8
Připojení 24
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání