Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSTF-1/4-6-B
Push-In T-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSTF-1/4-6-B
Rubix:FLTPNEFSTOST5820540
Výrobce:153184
EAN:4052568032685

Dokumenty
Detaily produktu : QSTF-1/4-6-B Festo
Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 39 g |
|---|---|
| Připojení 1 | 1/4 |
| Připojení 2 | 6 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání