Pneumatická zásuvná fitinka Festo LCK-1/8-PK-4-KU

Elbow Quick Connector

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:LCK-1/8-PK-4-KU
Rubix:FATFITLTNVJD0620518
Výrobce:6259
EAN:4052568019594
LCK-1/8-PK-4-KU Elbow quick connector

Technické shrnutí

Připojení 1g 1/8 in
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : LCK-1/8-PK-4-KU


Elbow quick connector LCK-1/8-PK-4-KU Swivelling with 2 sealing rings. Nominal size=3,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing edge, Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 16 bar, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost9,01 g
Připojení 1g 1/8 in
Připojení 26 mm
Max. teplota60 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání