Reference
Festo:HGL-3/8-QS-8
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819635
Výrobce:530043
EAN:4052568085629
Dokumenty
Detaily produktu : HGL-3/8-QS-8
Non-return valve HGL-3/8-QS-8 Controlled, with OL sealing ring, with QS push-in connector Valve function=piloted non-return function, Pneumatic Connection, port 1=QS-8, Pneumatic Connection, port 2=G3/8, Pilot Air port 21=G1/4, Type of actuation=pneumatic
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 160x25x140 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 58,2 g |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání