Bezpečnostní ventil Festo HB-1/8-QS-8

Non-Return Valve

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:HB-1/8-QS-8
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819418
Výrobce:153453
EAN:4052568034849
HB-1/8-QS-8 Non-return valve

Dokumenty

Detaily produktu : HB-1/8-QS-8


Non-return valve HB-1/8-QS-8 Flow rate from the QS plug connector to the male thread. Valve function=Non-return function, Pneumatic Connection, port 1=QS-8, Pneumatic Connection, port 2=R1/8, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate=314 l/min

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)57x17x20 mm
logistické Hmotnost22,52 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání