Standardní pneumatický válec Festo DSBC-40-300-PPVA-N3

Standards-based cylinder DSBC

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DSBC-40-300-PPVA-N3
Rubix:FLTPNEFSTOST5820266
Výrobce:2123227
EAN:4052568251840
DSBC-40-300-PPVA-N3 Standard cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce40 mm
Zdvih válce300 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DSBC-40-300-PPVA-N3


Standard profile cylinder according to ISO 15552 with a wide range of mounting options.

Silné stránky

- Self-adjusting pneumatic end-of-stroke cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to changes in load and speed
- Compliant with ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sustainable due to a longer life cycle, which in turn can be traced back to simplified repair
- Standard profile with two grooves for limit switch sensors

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)500x70x70 mm
logistické Hmotnost1828,75 g
Průměr válce40 mm
Zdvih válce300 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání