Upínací válec Festo DHPS-16-A

Parallel Gripper

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DHPS-16-A
Rubix:FLTPNEFSTUCH5817177
Výrobce:1254043
EAN:4052568016449
DHPS-16-A Parallel gripper

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : DHPS-16-A paralelní chapadlo Festo


Parallel gripper DHPS-16-A Size=16, Stroke per gripper jaw=5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)165x100x65 mm
logistické Hmotnost247,7 g
Zdvih válce5 mm
Průměr válce16 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání