Reference
Festo:DHPS-25-A
Rubix:FLTHYDBSRVEN5819176
Výrobce:1254049
EAN:4052568229221

Dokumenty
Detaily produktu : DHPS-25-A
Parallel gripper DHPS-25-A Size=25, Stroke per gripper jaw=7,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 165x100x65 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 806 g |
| Zdvih válce | 7.5 mm |
| Průměr válce | 25 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání