Reference
Festo:DHPS-16-A-NO
Rubix:FLTPNEFSTOST5820768
Výrobce:1254044
EAN:4052568229177

Dokumenty
Detaily produktu : DHPS-16-A-NO
Parallel gripper DHPS-16-A-NO Size=16, Stroke per gripper jaw=5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 251 g |
|---|---|
| Zdvih válce | 5 mm |
| Síla | 210 N |
| Průměr válce | 16 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání