Reference
Festo:DHPS-10-A-NO
Rubix:FLTPNEFSTUCH5809870
Výrobce:1254041
EAN:4052568229153

Dokumenty
Detaily produktu : DHPS-10-A-NO paralelní chapadlo FESTO
Parallel gripper DHPS-10-A-NO Size=10, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 132,5 g |
|---|---|
| Zdvih válce | 3 mm |
| Síla | 80 N |
| Průměr válce | 10 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání