Ventily - příslušenství / náhradní díl Festo NAS-1/8-02-VDMA

NAS individual sub-base

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:NAS-1/8-02-VDMA
Rubix:FLTPNEFSTOST5819533
Výrobce:161115
EAN:4052568012267
NAS-1/8-02-VDMA Individual sub-base

Dokumenty

Detaily produktu : NAS-1/8-02-VDMA


Individual sub-base NAS-1/8-02-VDMA Connections at side. Based on the standard=ISO 15407-1, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Product weight=67 g, Mounting type=with through hole

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost72 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání