Podpůrný váleček INA NATR25-PP-A

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:NATR25-PP-A
Rubix:LOZIIVPKLOPJ1505465
Výrobce:0057278390000
EAN:4012802459241
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NATR25-PP-A INA


Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Silné stránky

Supports high radial loads as well as axial loads resulting from slight misalignments.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x52x52 mm
logistické Hmotnost267 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka25 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Sérienatr..-pp-a
Referenční rychlost1800 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr15300 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r27000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání