Podpůrný váleček INA NA2208-2RSR

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:NA2208-2RSR
Rubix:LOZIIVPKLOPV1534052
Výrobce:0000277580000
EAN:4012802424089
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka23 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NA2208-2RSR INA


Yoke type track rollers NA22..-2RSR, with cage, without axial guidance of the outer ring, lip seals on both sides

Silné stránky

Supports high radial loads.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)23x80x80 mm
logistické Hmotnost628 g
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka23 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Sériena22..-2rsr
Klecocel
Referenční rychlost850 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr26000 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r41500 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání