Reference
INA:PWTR45-2RS-XL
Rubix:LIPIILKLLUZV1423447
Výrobce:0645551510000
EAN:4054366811288

Detaily produktu : PWTR45-2RS-XL INA
Yoke type track rollers PWTR..-2RS, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, lip seals on both sides
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 883 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 85 mm |
| Šířka | 32 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | pwtr..-2rs-xl |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 46000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 62000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání