Podpůrný váleček INA NATR35-X-PP-A

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:NATR35-X-PP-A
Rubix:LIPIILKLLUZV1423485
Výrobce:0041065120000
EAN:4012802427424
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka29 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NATR35-X-PP-A INA


Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Silné stránky

Supports high radial loads as well as axial loads resulting from slight misalignments.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)29x72x72 mm
logistické Hmotnost578 g
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka29 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Sérienatr..-pp-a
Referenční rychlost1000 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr24800 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r45000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání