Reference
INA:NATR8
Rubix:LOZIIVPKLOPJ1539009
Výrobce:0000318440000
EAN:4012801226769

Detaily produktu : NATR8 INA
Yoke type track rollers NATR, with axial guidance, gap seals on both sides
Silné stránky
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 15x24x24 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 40 g |
| Vnitřní průměr | 8 mm |
| Vnější průměr | 24 mm |
| Šířka | 15 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | natr |
| Referenční rychlost | 7500 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 5500 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 6700 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání