Podpůrný váleček INA NATR40-X-PP-A

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:NATR40-X-PP-A
Rubix:LIPIILKLLUZV1423483
Výrobce:0041065470000
EAN:4012802450538
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka32 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NATR40-X-PP-A INA


Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Silné stránky

Supports high radial loads as well as axial loads resulting from slight misalignments.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)32x80x80 mm
logistické Hmotnost797 g
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka32 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Sérienatr..-pp-a
Referenční rychlost850 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr32000 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r59000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání