Podpůrný váleček INA NUTR50-A

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:NUTR50-A
Rubix:LOZIIVPKLOPV1524025
Výrobce:0095961510000
EAN:4054369426373
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka32 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NUTR50-A INA


Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides

Silné stránky

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)32x90x90 mm
logistické Hmotnost950 g
Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka32 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Sérienutr..-a
Referenční rychlost1300 rpm
  • K dispozici