Reference
SKF:NA 6913
Rubix:LOZSKFJEHVSK1529820
Výrobce:12779
EAN:7316577117311

Detaily produktu : NA 6913
Double row needle roller bearings incorporate cylindrical rollers that are small in diameter relative to their length. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity. The outer ring includes flanges to guide the roller and cage assemblies and has features to facilitate relubrication. It is possible to assemble the inner and outer rings separately, permitting interference fits for shaft and housing and enabling easy maintenance inspections.
Silné stránky
- High radial load carrying capacity
- Able to withstand shock loads
- Ready to mount
- Separable design
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Able to withstand shock loads
- Ready to mount
- Separable design
- Integral sealing prolongs bearing service life
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 45x90x90 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 833 g |
| Vnitřní průměr | 65 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 45 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | na |
| Referenční rychlost | 5600 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 95200 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 212000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání