Podpůrný váleček INA NA2201-2RSR

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:NA2201-2RSR
Rubix:MRO0010100020144896
Výrobce:0000276180000
EAN:4012801175050
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr32 mm
Šířka14 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NA2201-2RSR


Yoke type track rollers NA22..-2RSR, with cage, without axial guidance of the outer ring, lip seals on both sides

Silné stránky

Supports high radial loads.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)14x32x32 mm
logistické Hmotnost67 g
Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr32 mm
Šířka14 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Sériena22..-2rsr
Klecocel
Referenční rychlost4700 rpm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání