Podpůrný váleček INA NATV8-X-PP-A

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:NATV8-X-PP-A
Rubix:LOZIIVPKLOPV1529773
Výrobce:0057127340000
EAN:4012802428148
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr8 mm
Vnější průměr24 mm
Šířka15 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NATV8-X-PP-A INA


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Silné stránky

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)15x24x24 mm
logistické Hmotnost39 g
Vnitřní průměr8 mm
Vnější průměr24 mm
Šířka15 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Sérienatv..-pp-a
Referenční rychlost2500 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr7800 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r11700 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání