Reference
FAG:LR203-X-2RSR
Rubix:MRO0010100010140539
Výrobce:0501446690000
EAN:4064328299481

Detaily produktu : LR203-X-2RSR
Track roller LR..-2RSR, single row, no plastic tyre
Silné stránky
Supports high radial loads, axial loads in both directions.
Aplikace
Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 12x47x47 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 110 g |
| Vnitřní průměr | 17 mm |
| Vnější průměr | 47 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | lr2..-2rs/2rsr |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání