Podpůrný váleček INA NNTR80X200X90-2ZL

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:NNTR80X200X90-2ZL
Rubix:MRO0010100020141651
Výrobce:0012599030000
EAN:4012802472530
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka90 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NNTR80X200X90-2ZL


Yoke type track roller NNTR..-2ZL, CRB, full complement roller set, two-row, with inner ring, 3 ribs on outer ring, not pallet changer

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost16500 g
Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka90 mm
Těsněnídva kovové títy
Typ ložiskové vůlecn
Sérienntr..-2zl
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr410000 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r620000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání