Podpůrný váleček INA KRE32-PP-A

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:KRE32-PP-A
Rubix:MRO0010100030145141
Výrobce:0055923210000
EAN:4012802427950
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr15 mm
Vnější průměr32 mm
Šířka40 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : KRE32-PP-A


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides

Silné stránky

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)40x15x15 mm
logistické Hmotnost99 g
Vnitřní průměr15 mm
Vnější průměr32 mm
Šířka40 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Sériekre..-pp-a
Referenční rychlost5500 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr7100 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r9300 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání